text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X25

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Normes

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 01237.030.025
EAN 8717077233645
UBB 500648279882
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.