text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X10


Numer artykułu
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre M3
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.75
Code Douanier

Wymiary

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Normy

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.030.010
EAN 8717077233607
UBB 500648279478
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.