Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01237
01237.100.016
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M10X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
18.41
Code Douanier
7318158880
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01237.100.016
EAN
8717077234215
UBB
500648285566
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande