text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X25

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 13.35

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normes

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01230.080.025
EAN 8715492036506
UBB 950351176132
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.