text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X150

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 150 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normes

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01230.200.150
EAN 8715492037800
UBB 954351339138
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.