text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué 10.9 M36X110

Specifications

Diamètre M36
Longueur 110 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M36
k 22.5
L (mm) 110
P 4
s 55

Standards

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Article numbers

Article number 04115.360.110
EAN 8717077238138
UBB 500648334083
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.