text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué 10.9 M30X190

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 190 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M30
k 18.7
L (mm) 190
P 3.5
s 46

Normes

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 04115.300.190
EAN 8717077238046
UBB 500648333176
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.