text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué 10.9 M20X150

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 150 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normes

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.