Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04116
04116.080.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13.42
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
04116.080.025
EAN
8715494147606
UBB
500571177368
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande