Pomac Automation B.V.
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04116
04116.080.020
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.8
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
04116.080.020
EAN
8715494147590
UBB
500571177285
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO