Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01236
01236.060.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
01236.060.050
EAN
8715494276375
UBB
500571918068
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO