IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.040.075
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M4X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
75 mm
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.67
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
7318157590
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
75
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.040.075
EAN
8715494617154
UBB
500633343669
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande