text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 160 mm
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 57
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 160
P 1.25
s 13

Normes

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 53520.080.160
EAN 8715494614917
UBB 500633321210
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.