Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.080.018
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
18 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.7
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
18
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.080.018
EAN
8715494131094
UBB
500571374296
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO