text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M18X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 55 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 145
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Normes

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.180.055
EAN 8715494115872
UBB 500571376846
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.