text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M18X100


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diamètre M18
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 222
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 100
P 2.5
s 27

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.180.100
EAN 8715492325136
UBB 951351920784
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.