text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M16X90


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M16
Length 90 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 160
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Commodity code 7318157590

Dimensions

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normes

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.160.090
EAN 8715492324931
UBB 950351867094
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.