text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X65


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 65 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 125
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Normes

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.160.065
EAN 8715492324900
UBB 950351866757
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.