text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 21.2
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Normes

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.