text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X90/S=17


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 56.3

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Normes

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.