MAVE B.V.
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04112
04112.240.190
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué 10.9 M24X190
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M24
Longueur
190 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
692
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
190
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
04112.240.190
EAN
8717077211872
UBB
500648160074
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO