text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué 10.9 M24X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 160 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 602
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Normes

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 04112.240.160
EAN 8717077211841
UBB 500648159753
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.