Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.080.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M8X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
44.1
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.080.120
EAN
8715492013767
UBB
952351119781
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO