text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M8X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 100
P 1.25
s 13

Normes

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 01010.080.100
EAN 8715492013743
UBB 952351119609
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.