Boulons et vis à tête hexagonale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.520.100
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M52X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M52
Longueur
100 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2830
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M52
k
33
L (mm)
100
P
5
s
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.520.100
EAN
8715492016805
UBB
950351059981
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO