text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M42X400


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Longueur 400 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4490
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M42
k 26
L (mm) 400
P 4.5
s 65

Normes

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01010.420.400
EAN 8717077775855
UBB 500644604752
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.