Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.330.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M33X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M33
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1040
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.330.120
EAN
8717077775329
UBB
500644599317
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO