text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M24X250


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 250 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 872
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 250
P 3
s 36

Normes

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01010.240.250
EAN 8717077774872
UBB 500644594854
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.