Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.240.170
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M24X170
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M24
Longueur
170 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
632
Code Douanier
7318158880
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
170
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.240.170
EAN
8717077774810
UBB
500644594284
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO