Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.160.030
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M16
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
76.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
30
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.160.030
EAN
8715492014634
UBB
950351051053
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO