Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.140.030
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M14X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
57.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
30
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.140.030
EAN
8715492014436
UBB
950351049594
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande