text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M10X28


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 28 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.2
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 28
P 1.5
s 17

Normes

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01010.100.028
EAN 8715492013880
UBB 953351808407
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.