Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.100.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M10
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
23.7
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.100.025
EAN
8715492013866
UBB
950351046293
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO