MAVE B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04110
04110.360.075
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M36X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M36
Longueur
75 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
950
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO