text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 7/8-14X4 Inch

Spécifications

Diamètre 7/8 Inch
Longueur 4 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 14
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total

Dimensions

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U04360.087.0400
EAN 8717077355576
UBB 500620883859
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.