text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.5 7/8-14X3.1/4

Műszaki adatok

Diamètre 7/8 Inch
Longueur 3.1/4 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 14
Info
  • ft = filetage total

Méretek

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Szabványok

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Cikkszámok

Cikkszám U01060.087.0325
EAN 8717077337961
UBB 500620713650
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.