text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.1/2

Specifikace

Diamètre 7/16 Inch
Longueur 1.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 20
Info
  • ft = fully threaded

Rozměry

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U51007.043.0150
EAN 8717077385986
UBB 500621245298
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.