text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-24X1.1/4

Műszaki adatok

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 1.1/4 Inch
marca Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Threads per inch 24
Info
  • ft = fully threaded

Méretek

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Szabványok

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Cikkszámok

Cikkszám U51007.031.0125
EAN 8717077385702
UBB 500621242485
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.