text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué Gr.5 1.1/4-7X5.1/2

Especificações

Diamètre 1.1/4 Inch
Longueur 5.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 7
Info
  • ft = filetage total

Dimensões

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01200.125.0550
EAN 8717077343351
UBB 500620765130
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.