text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X7.1/2

Specifications

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 7.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 11
Info
  • ft = filetage total

Dimensions

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U51000.062.0750
EAN 8717077384576
UBB 500621231413
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.