text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-18X1.1/8

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre 5/16 Inch
Longueur 1.1/8 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 18
Info
  • ft = filetage total

Dimensions

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U51000.031.0112
EAN 8717077383197
UBB 500629059196
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.