text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/4-10X2.1/2


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 2.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 10
Info
  • ft = filetage total
Code Douanier

Dimensions

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U51000.075.0250
EAN 8717077384712
UBB 500621232817
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.