Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01060
01060.160.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M16X1,50X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
218
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
01060.160.120
EAN
8715492020260
UBB
950351130758
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO