Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04160
04160.160.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M16X1,50X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
218
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Numéros d'articles
Numéro d'article
04160.160.120
EAN
8715492120960
UBB
953351780838
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO