text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Electro zingué 8.8 M20X1,50X80

Specifications

Diamètre M20
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique à pas extra fin

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 80
P 1.5
s 30

Standards

NEN 1555
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152

Article numbers

Article number 01063.200.080
EAN 8717077201736
UBB 500648078086
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.