text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 8.8 M20X1,50X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Poids par pièce (g) 309
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 100
P 1.5
s 30

Normes

DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 01061.200.100
EAN 8715492021045
UBB 950351133562
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.