Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01061
01061.120.050
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 8.8 M12X1,25X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.25
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
01061.120.050
EAN
8715492020666
UBB
950351132168
UNSPSC
31161620