Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01224
01224.240.090
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M24X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
90
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01224.240.090
EAN
8717077233508
UBB
500648278488
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande