Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.070.070
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M7
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
24
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO