text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier 25CrMo4+QT Brut pour appareil de pression M30X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique 25CrMo4+QT
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 140 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique 25CrMo4+QT
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 957.14
Info
  • Approuvé pour une utilisation conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponible à l'achat sur demande. pour appareil de pression
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 140
P 3.5
s 46

Normes

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 23015.300.140
EAN 8717077222656
UBB 500648384567
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.